Referenties
Iscar:WNMG 080404-TF IC6015
Rubix:20792568
Fabrikant:5509363

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (omkeerbaar) wnmg-tf trigon |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080404-TF IC6015 5509363
Iscar WNMG 080404-TF IC6015 omkeerwisselplaatje (dubbelzijdige trigon) met TF chipbreaker en coating TiCN+Al2O3+TiN. Geschikt voor RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (omkeerbaar) wnmg-tf trigon |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen