ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-F3P IC807 5569318
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-F3P IC807
Rubix:A0510177
Fabrikant:5569318

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) wnmg |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-F3P IC807 5569318
Iscar WNMG 080408-F3P wisselplaat met F3P-spanbreker voor semi-finishing en finishing bij externe draaibewerking. Materiaal: IC807 (ISO P).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) wnmg |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen