Referenties
Walter:DNMG110404-NM4 WSM10
Rubix:20402889
Fabrikant:5847115

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve ruitvorm 55° (dnmg) |
|---|---|
| Schakering | wsm10 (ticn + al2o3 (+ ticn)) |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF DNMG110404-NM4 WSM10
Inzetplaat voor draaien Walter DNMG110404-NM4 in graad WSM10 voor verspanende bewerkingen met een negatieve ruitvormige geometrie van 55°. Indexeerbaar, 2 snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve ruitvorm 55° (dnmg) |
| Schakering | wsm10 (ticn + al2o3 (+ ticn)) |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 199,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen