ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-GN IC5005 5507731
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-GN IC5005
Rubix:A0511740
Fabrikant:5507731

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (wnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-GN IC5005 5507731
Iscar WNMG 080408-GN IC5005 draaiwisselplaat met negatieve trigon. Voor medium- en semi-ruwfrezen bij staal en gietijzer, met TiCN/Al2O3/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (wnmg) |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen