Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 12-PR 4415
Rubix:A0459141
Fabrikant:7859218
EAN:7323225037594


Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaivis wisselplaat (vierkant, snmm) |
|---|---|
| Schakering | pr 4415 (t-max® p) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 12-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaivis wisselplaat (vierkant, snmm) |
| Schakering | pr 4415 (t-max® p) |
| Lengte zijkant | 17,85 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen