ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-GN IC830 5509504
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-GN IC830
Rubix:A0510168
Fabrikant:5509504

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso wnmg-gn (negatieve trigon wisselplaat) voor algemene toepassingen |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-GN IC830 5509504
Dubbelsidige ISCAR WNMG 080408-GN draaiplaat met negatieve trigon geometrie. IC830 (AlTiN+TiN) voor medium- en semi-roughing op staal & gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso wnmg-gn (negatieve trigon wisselplaat) voor algemene toepassingen |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen