ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-WG IC530N 5596836
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-WG IC530N
Rubix:A0510128
Fabrikant:5596836

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) iso wnmg-wg |
|---|---|
| Schakering | ic530n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-WG IC530N 5596836
Negatieve Iscar draaiwisselplaat WNMG 080408-WG met WG wiper-geometrie voor hoge voedingssnelheden en betere oppervlakteafwerking. Grade IC530N met TiCN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) iso wnmg-wg |
| Schakering | ic530n |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen