ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-FFC IC20N 6171342
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-FFC IC20N
Rubix:A0511392
Fabrikant:6171342

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief cnmg 120408-ffc ic20n |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-FFC IC20N 6171342
Dubbelzijdige 80° CNMG draaiplaat van cermet (ISO-negatief) voor semi-afwerking en afwerking. Grade IC20N voor staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief cnmg 120408-ffc ic20n |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen