ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-F3M IC807 5568901
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-F3M IC807
Rubix:A0510122
Fabrikant:5568901

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-F3M IC807 5568901
Iscar WNMG 080412-F3M IC807 is een ISO-negatieve trigon draaiwisselplaat met chipbreaker F3M voor afwerking van roestvast staal. Hoekradius RE 1,2 mm en dikte S 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen