ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-M3M IC804 5569186
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-M3M IC804
Rubix:A0510589
Fabrikant:5569186

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-M3M IC804 5569186
ISCAR ISO-negatieve TNMG-draaiwisselplaat TNMG 160408-M3M met grade IC804. Dubbelzijdig voor betrouwbaar frezen/turnen van RVS en laaggelegeerd staal met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic804 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen