ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC5010 5508509
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-NR IC5010
Rubix:A0510108
Fabrikant:5508509

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg-nr |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC5010 5508509
Negatieve trigon-draaiwisselplaat WNMG 080412-NR van Iscar met speciale chipformer (NR) voor zware bewerking. Grade IC5010 voor o.a. gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg-nr |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen