ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC5005 5507720
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NR IC5005
Rubix:A0511370
Fabrikant:5507720

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg 120408-nr |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC5005 5507720
ISCAR CNMG 120408-NR draaiwisselplaat ISO negatief in kwaliteit IC5005. Neutrale snijrichting, radius 0,8 mm en NR-chipbreaker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg 120408-nr |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 120408 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen