ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150404-F3M IC6025 5567866
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150404-F3M IC6025
Rubix:A0511022
Fabrikant:5567866

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief dnmg 150404-f3m ic6025 (5567866) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150404-F3M IC6025 5567866
ISCAR DNMG 150404-F3M IC6025 is een dubbelzijdig 55° rhombisch draaiwisselplaatje voor nauwkeurig afwerken. Ontworpen voor betrouwbare finish turning van roestvast staal en hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief dnmg 150404-f3m ic6025 (5567866) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen