ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-WG IC8250 5550549
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-WG IC8250
Rubix:A0510091
Fabrikant:5550549

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmg 080412-wg (trigon) wg wiper |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-WG IC8250 5550549
Dubbelzijdig Iscar WG Wiper draaiplaatje WNMG 080412-WG (IC8250) voor negatieve 80° trigon bewerkingen. Geeft een 3–5× betere oppervlaktefinish bij hoog opvoertempo (0,3–0,6 mm/rev).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmg 080412-wg (trigon) wg wiper |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 224,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen