ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130616-GN IC9250 5507546
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130616-GN IC9250
Rubix:A0510074
Fabrikant:5507546

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeschneidplaat (iso) negatieve trigon wnmg 130616-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130616-GN IC9250 5507546
Iscar WNMG 130616-GN IC9250 is een dubbelezijdige negatieve trigon wendeschneidplaat voor het (semi-)ruw verspanen van staal en gietijzer. De plaat is uitgevoerd met TiCN+alpha Al2O3+TiN coating en heeft een 1,6 mm hoekradius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeschneidplaat (iso) negatieve trigon wnmg 130616-gn |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 336,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen