ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 190612-M3P IC8250 5567468
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-M3P IC8250
Rubix:A0511257
Fabrikant:5567468

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief cnmg 190612-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 190612-M3P IC8250 5567468
Iscar ISO-negatieve CNMG 190612-M3P wisselplaat met TiCN+Al2O3+TiN-coating en snijradius 1,2 mm. Geschikt voor draaien van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief cnmg 190612-m3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen