ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC8250 5508150
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130616-TNM IC8250
Rubix:A0510072
Fabrikant:5508150

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatief iso-draaiplaatje wnmg (tnm) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC8250 5508150
Negatief dubbelzijdig WNMG-trigon draaiplaatje voor semi-ruw en ruw draaien. TNM-chipbreker met TiCN+Al2O3+TiN coating, IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatief iso-draaiplaatje wnmg (tnm) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 363,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen