Referenties
Walter:TCMT110208-MK4 WKK20S
Rubix:A0293441
Fabrikant:6485438

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TCMT110208-MK4 WKK20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tcmt110208-mk4 wkk20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt110208-mk4 |
| Schakering | wkk20s |
| Lengte zijkant | 10,999 mm |
| Dikte | 2,381 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 162,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen