ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC8350 5508567
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130616-TNM IC8350
Rubix:A0510070
Fabrikant:5508567

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (indexeerbare trigon) wnmg-tnm, negatief |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC8350 5508567
Iscar WNMG 130616-TNM trigon wisselplaat voor semi-ruw en ruw draaien. Negatieve geometrie met chipbreker TNM en graad IC8350.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (indexeerbare trigon) wnmg-tnm, negatief |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 363,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen