COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 04-KF H13A
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT16T304-KFH13A
Rubix:20109828
Fabrikant:5752823
EAN:11146063



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 04-KF H13A
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt16t304-kfh13a |
| Schakering | h13a |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
