Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 16-QM 4425
Rubix:A0459446
Fabrikant:7860842
EAN:7323225048101

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 16-QM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 11,3 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen