ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080712-M4MW IC806 5510112
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080712-M4MW IC806
Rubix:A0510041
Fabrikant:5510112

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080712-M4MW IC806 5510112
Iscar WNMX 080712-M4MW IC806 draaiplaatje met wiper geometrie en HMW spanbreker. Voor zware bewerkingen van RVS, high-temperature legeringen en zacht, laag-koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wissel-draaiplaatje |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 244,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen