ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 160612-NM IC8150 5550270
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 160612-NM IC8150
Rubix:A0511221
Fabrikant:5550270

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmm 160612-nm ic8150 (5550270) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 160612-NM IC8150 5550270
ISCAR CNMM 160612-NM IC8150 ISO-negatieve draaiwisselplaat voor ruwbewerking. 80° rhombisch met chipbreaker NM en 1,2 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmm 160612-nm ic8150 (5550270) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen