Referenties
Walter:CCGT060204-MK4 WKK20S
Rubix:A0293360
Fabrikant:6363920

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCGT060204-MK4 WKK20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccgt060204-mk4 wkk20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt060204-mk4 |
| Schakering | ticn+al2o3+ticn |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,381 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 264,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen