ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-WG IC807 5550212
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-WG IC807
Rubix:A0511541
Fabrikant:5550212

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-WG IC807 5550212
Iscar CCMT 060204-WG IC807 positieve draaiwisselplaat met 7° positieve flank en wiper voor hoogvoedende afwerking. TiAlN+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,3 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen