Referenties
Walter:CCMT060202-FM4 WSM30S
Rubix:A0293358
Fabrikant:6839024

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT060202-FM4 WSM30S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt060202-fm4 wsm30s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt060202-fm4 |
| Schakering | wsm30s |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 147,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen