ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-TF IC8150 5550545
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-TF IC8150
Rubix:A0510098
Fabrikant:5550545

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiswisselplaat iso negatief (wnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-TF IC8150 5550545
Iscar ISO-negatieve WNMG 080412-TF wisselplaat voor gemiddelde snijcondities. Dubbelzijdig trigon met TF-chipbreaker; geschikt voor staal, gietijzer en (hittebestendige) legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiswisselplaat iso negatief (wnmg) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen