Referenties
Walter:CCMT09T302-FM4 WSM20S
Rubix:A0293639
Fabrikant:6839031

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T302-FM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt09t302-fm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt09t302-fm4 |
| Schakering | tialn+al2o3+(al) |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen