Referenties
Iscar:TNMG 160404-TF IC807
Rubix:20791988
Fabrikant:5508493

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160404-TF IC807 5508493
Dubbelzijdig Iscar TNMG-TF draaiplaatje van hardmetaal (TiAlN+TiN) voor externe turning-toepassingen. Grade IC807 met TF-snijbreker en RE 0,4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen