Referenties
Walter:CCMT09T308-MK4 WKK20S
Rubix:A0293608
Fabrikant:6421277

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T308-MK4 WKK20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt09t308-mk4 wkk20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt09t308-mk4 |
| Schakering | wkk20s |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen