Referenties
Walter:CPMT060204-MM4 WSM20S
Rubix:A0294188
Fabrikant:6837322

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CPMT060204-MM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief cpmt060204-mm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cpmt060204-mm4 |
| Schakering | wsm20s |
| Lengte zijkant | 6 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 147,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen