WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT070204-RM4 WMP20S

DRAAIWISSELPLAAT

Zie technische informatie

Referenties

Walter:DCMT070204-RM4 WMP20S
Rubix:20404577
Fabrikant:6461851
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT070204-RM4 WMP20S

Technische samenvatting

Type plaatjeiso wisselplaat dcmt070204-rm4 (ruit 55°, positief)
Schakeringwmp20s
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT070204-RM4 WMP20S


Wisselplaat voor draaien Walter DCMT070204-RM4 in gecoat hardmetaal WMP20S. Positieve ruitgeometrie 55° met radius 0,4 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeiso wisselplaat dcmt070204-rm4 (ruit 55°, positief)
Schakeringwmp20s
Lengte zijkant7,75 mm
Dikte2,38 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat6,35 mm
€ 124,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen