ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060202-PF IC807 5550207
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060202-PF IC807
Rubix:A0511551
Fabrikant:5550207

Technische samenvatting
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso pos. ccmt 060202-pf |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060202-PF IC807 5550207
ISCAR CCMT 060202-PF IC807 draaiwisselplaat met 7° positieve flank voor half-afwerking en afwerking van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso pos. ccmt 060202-pf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 2,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen