Referenties
Walter:TCMT110204-MK4 WKK10S
Rubix:A0293394
Fabrikant:6485674

Technische samenvatting
| Type plaatje | tcmt110204-mk4 |
|---|---|
| Schakering | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TCMT110204-MK4 WKK10S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tcmt110204-mk4 wkk10s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt110204-mk4 |
| Schakering | ticn + al2o3 + ticn (cvd) |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 162,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen