COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 19 06 24-HR 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMM 19 06 24-HR 4335
Rubix:A0460392
Fabrikant:7080991
EAN:7323221188023
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 19 06 24-HR 4335

Technische samenvatting

Type plaatjecnmm ruit 80° (t‑max® p) wisselplaat voor draaien
Schakeringhr 4335
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 19 06 24-HR 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecnmm ruit 80° (t‑max® p) wisselplaat voor draaien
Schakeringhr 4335
Lengte zijkant16,94 mm
Dikte6,35 mm
Radius2,38 mm
Insertmaat19,05 mm
428,60 excl. BTW
/ 10 stuks
518,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen