Referenties
Walter:CCGT09T308-FM2 WSM20S
Rubix:A0293139
Fabrikant:7054051

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCGT09T308-FM2 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccgt09t308-fm2 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt09t308-fm2 |
| Schakering | wsm20s |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,969 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen