Referenties
Walter:TPMT16T304-FM4 WSM20S
Rubix:A0293472
Fabrikant:7021371

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TPMT16T304-FM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tpmt16t304-fm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmt16t304-fm4 |
| Schakering | wsm20s |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 211,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen