Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-QM 2220
Rubix:A0460221
Fabrikant:7231416
EAN:7323221714161


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisselplaat (iso snmg), t‑max® p, s-style (vierkant) insert, qm chipbreaker |
|---|
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-QM 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisselplaat (iso snmg), t‑max® p, s-style (vierkant) insert, qm chipbreaker |
| Lengte zijkant | 11,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen