WALTER DRAAIWISSELPLAAT RUIT POSITIEF VBMT160404-MM4 WSM30S
DRAAIWISSELPLAAT
Zie technische informatieReferenties
Walter:VBMT160404-MM4 WSM30S
Rubix:A0293489
Fabrikant:7054182

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT RUIT POSITIEF VBMT160404-MM4 WSM30S
Walter draaiwisselplaat ruit positief vbmt160404-mm4 wsm30s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | wsm30s |
| Type plaatje | vbmt160404-mm4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 285,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen