Referenties
Walter:CNMA120408-RK7 WKK10S
Rubix:20402398
Fabrikant:6435155

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien negatieve vorm (rhombisch 80°) |
|---|---|
| Schakering | wkk10s (cvd ticn + al2o3 + ticn) |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMA120408-RK7 WKK10S
Wisselplaat voor draaien Walter CNMA120408-RK7 met negatieve rhombische vorm 80°, gecoat WKK10S. Ideaal voor bewerkingen met onderbroken sneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien negatieve vorm (rhombisch 80°) |
| Schakering | wkk10s (cvd ticn + al2o3 + ticn) |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen