ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NF IC907 5595149
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NF IC907
Rubix:A0511622
Fabrikant:5595149

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-nf |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NF IC907 5595149
Iscar CNMG 120408-NF IC907 negatief draaiwisselplaatje met spanbreker NF. Dubbelzijdig 80° ruitje voor half- en afwerking met TiAlN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-nf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen