Referenties
Walter:CNMG120416-MK5 WKK10S
Rubix:20402589
Fabrikant:6353364

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve wisselplaat voor draaien (rombogeometrie 80°) |
|---|---|
| Schakering | wkk10s |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120416-MK5 WKK10S
Negatieve wisselplaat voor draaien Walter CNMG120416-MK5 met coating WKK10S. Rombogeometrie 80° voor ISO turning-bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat voor draaien (rombogeometrie 80°) |
| Schakering | wkk10s |
| Lengte zijkant | 5 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Radius | 0,5 mm |
| Insertmaat | 12,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen