Referenties
Walter:CNMG120408-FM5 WMP20S
Rubix:A0186066
Fabrikant:7091888

Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg120408-fm5 |
|---|---|
| Schakering | ticn + al2o3 (+ticn) (cvd) - wmp20s |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-FM5 WMP20S
Walter draaiwisselplaat negatief cnmg120408-fm5 wmp20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg120408-fm5 |
| Schakering | ticn + al2o3 (+ticn) (cvd) - wmp20s |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen