ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220416-M3M IC6015 5510279
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220416-M3M IC6015
Rubix:A0510503
Fabrikant:5510279

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief tnmg 220416-m3m (dubbelzijdig, chipbreaker m3m) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220416-M3M IC6015 5510279
Iscar TNMG 220416-M3M IC6015 draaischift voor negatieve wisselplaatshouders. Dubbelzijdig TNMG met chipbreaker M3M en TiCN/Al2O3/TiN coating voor betrouwbaar snijgedrag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief tnmg 220416-m3m (dubbelzijdig, chipbreaker m3m) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 220416 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen