Referenties
Walter:CNMG160616-NRS WSM10S
Rubix:A0299151
Fabrikant:7053909

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG160616-NRS WSM10S
Walter draaiwisselplaat negatief cnmg160616-nrs wsm10s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg160616-nrs |
| Schakering | tialn+al2o3+(al) |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen