Referenties
Iscar:DCGT 070202 IC30N
Rubix:A0511188
Fabrikant:5503025

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso indexeerbaar) |
|---|---|
| Schakering | ic30n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCGT 070202 IC30N 5503025
Iscar DCGT 070202 IC30N draaiwisselplaat voor extern draaien met 55° diamantgeometrie. Ontworpen voor afwerkingswerkzaamheden op staal, RVS en harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso indexeerbaar) |
| Schakering | ic30n |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 2,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen