Referenties
Walter:CPGT09T308-MM4 WSM01
Rubix:A0293061
Fabrikant:7021255

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CPGT09T308-MM4 WSM01
Walter iso-draaiwisselplaat positief cpgt09t308-mm4 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cpgt09t308-mm4 wsm01 |
| Schakering | wsm01 |
| Lengte zijkant | 9,672 mm |
| Dikte | 3,969 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 317,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen