ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080704-M4MW IC8250 5509058
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080704-M4MW IC8250
Rubix:A0510049
Fabrikant:5509058

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmx 080704-m4mw |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080704-M4MW IC8250 5509058
ISO-negatief trigon draaiwisselplaatje Iscar WNMX 080704-M4MW (IC8250) met wiper-geometrie (chipbreaker HMW) voor RVS en hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmx 080704-m4mw |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen