Referenties
Walter:DNMG150608-NM4 WSM10
Rubix:20403185
Fabrikant:5847172

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve ruitvormige wisselplaat 55° (dnmg-nm4) |
|---|---|
| Schakering | wsm10 |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF DNMG150608-NM4 WSM10
Wisselplaat voor draaien Walter DNMG150608-NM4 WSM10: negatief ruitvormig 55°. Coating WSM10 met PVD-proces TiAlN + Al2O3 (ZrCN) voor middelzware bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve ruitvormige wisselplaat 55° (dnmg-nm4) |
| Schakering | wsm10 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen