Referenties
Iscar:SCMT 09T304-SM IC907
Rubix:20791716
Fabrikant:5506986

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SCMT 09T304-SM IC907 5506986
ISCAR SCMT 09T304-SM draaiplaat met IC907-graad en SM chipbreaker. Voor semi-afwerking en afwerking met positieve 7° flank, TiAlN-coating en lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt 09t304-sm |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 146,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen